noscriptChicago Pneumatic CP789HR 1/2" PISTOL DRILL | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP789HR 1/2" PISTOL DRILL

SKU:

CPT2698035Z

zł2156.00

Bez podatku VAT

zł2651.88

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    CP-789-HR
    Teasing throttle for precise control, handle exhaust, needle bearing gearings. Suitable for heavy drilling, reaming, hole sawing and jobs requiring a lot of torque. 1/4” NPT air inlet thread for 10mm air hose, 4cfm* air consumption, 3/8” - 24 spindle thread.
    Overall length: 200mm.


    *Based on a 15 second cycle per minute average use.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Cechy charaktyrystyczne

    Przepustnica do delikatnego regulowania

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    203mm

    EAN

    0015451519889

    ECLASS Code

    21052003

    Moc

    298W

    Moment obrotowy

    21.1

    Nr części MFR

    CP789HR

    Numer modelu:

    CP789HR

    Odwracalność

    Zmienny kierunek

    Pojemność uchwytu

    13mm

    Prędkość bez obciążenia

    500rpm

    Przedmiot

    Wiertarka pneumatyczna

    Typ uchwytu

    Na klucz

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.47kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    212CFM