zł219.00
Bez podatku VAT
zł269.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Streamlined shaft, contoured to fit comfortably in the hand. Automatically rotary welded, perfect weld alignment ensures maximum strength. Carbon steel, made from high strength carbon/manganese steel. Epoxy coated, for reduced soil adhesion and rust. Heat tempered steel for a long life.
2000AC
Type: all metal.
Handle type: ‘MYD’ metal framed.
Shaft: steel.
Blade material: carbon steel, epoxy coated.
Blade width: 215mm.
Blade height: 320mm.
Overall length: 1030mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 315mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Spear & Jackson |
Całkowita długość | 1030mm |
Długość rękojeści | 28mm |
EAN | 5011198020034 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na rdzę |
izolowane | No |
Materiał wału | Stal |
Nr części MFR | 2000AC |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 215mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.76kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |