noscriptSpear & Jackson 2521-NC SQUARE MOUTH SHOVEL | Cromwell Tools

Spear & Jackson

2521-NC SQUARE MOUTH SHOVEL

SKU:

S&J5222521N

zł130.60

Bez podatku VAT

zł160.64

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Type: hardwood shafted.
    Handle type: T-hardwood.
    Shaft: hardwood.
    Blade material: carbon steel, powder coated, varnished.
    Blade width: 370mm.
    Blade height: 305mm.
    Overall length: 1080mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    370mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Spear & Jackson

    Całkowita długość

    1080mm

    Długość rękojeści

    28mm

    EAN

    5011198020676

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Odporny na rdzę

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Ash

    Nr części MFR

    2521NC

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    305mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    Uchwyt T

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    3.05kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    Powłoka proszkowa