zł108.80
Bez podatku VAT
zł133.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Type: hardwood shafted.
Handle type: PY polypropylene.
Shaft: hardwood.
Blade material: carbon steel, powder coated, varnished.
Blade width: 255mm.
Blade height: 320mm.
Overall length: 1030mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 320mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Spear & Jackson |
Całkowita długość | 1030mm |
Długość rękojeści | 28mm |
EAN | 5011198020591 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na rdzę |
izolowane | No |
Materiał wału | Hardwood |
Nr części MFR | 2521UA/10 |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 255mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | Uchwyt T |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.1kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | Powłoka proszkowa |