zł203.00
Bez podatku VAT
zł249.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
5202*
Type: hardwood shafted.
Handle type: T-hardwood.
Shaft: hardwood.
Blade material: steel, epoxy coated.
Size 000
Blade width: 200mm.
Blade height: 265mm.
Overall length: 910mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 265mm |
• Materiał ostrza: | Kuta stal |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Bulldog |
Całkowita długość | 910mm |
Długość rękojeści | 711mm |
EAN | 5013693013702 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na korozję |
izolowane | No |
Materiał wału | Drewno |
Nr części MFR | 5202032810 |
Rodzaj produktu | Shovel |
Seria | Premier |
Szerokość ostrza: | 203mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | Uchwyt T |
UNSPSC Code | 27112004 |
Waga | 2.6kg |
Warranty | 12 Month |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |