noscriptBulldog 5202 No.2 SQUARE SHOVEL MYD HANDLE | Cromwell Tools

Bulldog

5202 No.2 SQUARE SHOVEL MYD HANDLE

SKU:

BDG5225202H

zł206.20

Bez podatku VAT

zł253.63

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    5202
    Type: hardwood shafted.
    Handle type: HMYD, metal framed.
    Shaft: hardwood.
    Blade material: steel, epoxy coated.


    Size 2
    Blade width: 255mm.
    Blade height: 320mm.
    Overall length: 965mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    315mm

    • Materiał ostrza:

    Kuta stal

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Bulldog

    Całkowita długość

    965mm

    Długość rękojeści

    711mm

    EAN

    5013693015164

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Odporny na korozję

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    5SM2MYD

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    250mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.7kg

    Warranty

    12 Month

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe