noscriptBulldog 5212 SQUARE TRENCH SHOVELTH HANDLE 5212112810 | Cromwell Tools

Bulldog

5212 SQUARE TRENCH SHOVELTH HANDLE

SKU:

BDG5225212N

MPN:

5212112810

zł202.10

Bez podatku VAT

zł248.58

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    2007 - Used mostly in the food and farming industry. Round blade, which is specifically designed for shovelling grain. Light rustproof and easy to sterilise.
    5212 - Used for trench work, concrete mixing, working tarmac and shovelling.
    5221 - One piece manganese epoxy coated steel blade and socket with the blade being hardened and tempered for greater rigidity. High tensile steel tube shaft with a polymer sleeve and a galvanised steel framed MYD style handle which is fitted with a wooden grip.


    2007
    Type: open socket.
    Handle type: PD polypropylene.
    Shaft: hardwood.
    Blade material: aluminium.
    Blade width: 310mm.
    Blade height: 430mm.
    Overall length: 1140mm.


    5212
    Type: open socket.
    Handle type: Ash T-Handle.
    Shaft: Ash.
    Blade material: solid forged steel.
    Blade width: 165mm.
    Blade height: 320mm.
    Overall length: 1030mm.


    5221
    Type: all metal.
    Handle type: MYD metal framed.
    Shaft: steel.
    Blade material: steel, epoxy coated.
    Blade width: 255mm.
    Blade height: 320mm.
    Overall length: 1030mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    315mm

    • Materiał ostrza:

    Kuta stal

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Bulldog

    Całkowita długość

    1030mm

    Długość rękojeści

    711mm

    EAN

    5013693013788

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Odporny na korozję

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    5TST

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    165mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    Uchwyt T

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.6kg

    Warranty

    12 Month

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe