Bulldog

5514 RABBITING/PLANTING SPADE 28" TH HANDLE

SKU:

BDG5225514S

zł229.30

Bez podatku VAT

zł282.04

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Manganese steel forged socket and head with a varnished hardwood shaft and polypropylene PD handle.
    Rabbiting - 5514
    For use in confined spaces. The head makes it ideal for removing shrubs and trees as it cradles the roots causing minimal damage. Ideal tool for post hole digging. 28" handle.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    290mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Szpadel

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Bulldog

    Całkowita długość

    1001mm

    Długość rękojeści

    711mm

    EAN

    5013693010176

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Odporny na korozję

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Nr części MFR

    5514T28N

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Seria

    Premier

    Szerokość ostrza:

    260mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    Uchwyt T

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    1.7kg

    Warranty

    12 Month

    Wykończenie/powłoka ostrza

    Powłoka proszkowa