zł105.40
Bez podatku VAT
zł129.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SSC215
Typ: otwarty
Typ rączki: YD polipropylen.
Trzon: twarde lakierowane drewno.
Ostrze: stal węglowa z powłoką proszkową.
Wym. ostrza (S x W): 215 x 00mm.
Długość całkowita: 1020mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Typ: | Łopata |
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
Całkowita długość | 970mm |
Długość rękojeści | 720mm |
EAN | 5036140468504 |
ECLASS Code | 21041001 |
Funkcje ochrony | Odporny na rdzę |
izolowane | No |
Materiał wału | Drewno |
Rodzaj produktu | Shovel |
Szerokość ostrza: | 230mm |
Telescopic | No |
Typ rękojeści | D-Grip |
UNSPSC Code | 27112004 |
Wykończenie/powłoka ostrza | epoksydowe |