Kennedy-Pro

LOPATA NIEISKRZACA

SKU:

KEN5759240K

zł659.75

Bez podatku VAT

zł811.49

Z VAT

NA STANIE (46)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Łopata kwadratowa
    Nieiskrzacy kwadratowy szpadel z polipropylenowym uchwytem YD na drewnianym kiju. Rozmiar szpadla: 235 x 185mm. Długość całkowita: 950mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    240mm

    • Materiał ostrza:

    • Brąz aluminiowy (Al-Br)

    • Typ:

    Łopata antyelektrostatyczna

    Anti-Spark

    Yes

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    950mm

    Długość rękojeści

    720mm

    EAN

    5036140126268

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Spark-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    185mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    YD

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    1.29kg

    Wykończenie/powłoka ostrza

    Aluminium-Bronze