Sitesafe

SOLID SOCKET WOODEN YD TAPER SHOVEL

SKU:

SSF5227791B

MPN:

S15312

zł165.87

Bez podatku VAT

zł204.02

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szpadel ogólnego zastosowania z ostrzem stożkowym. Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
    S15312
    Typ: twarde gniazdo
    Typ rękojeści: metalowa obudowa typu MYD
    Trzonek: twarde drewno
    Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
    Rozmiar ostrza (szer. x wys.): od 210 do 240 x 310 mm
    Całkowita długość: 1000 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    310mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1000mm

    Długość rękojeści

    690mm

    EAN

    5036140257351

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Corrosion-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Drewno

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    240mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    YD

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.73kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe