zł9.74
Bez podatku VAT
zł11.98
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Krzyżakowe Ergonomiczne uchwyty, które s... z dwóch warstw-rodzajów materiału i maj... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem do zawieszania w uchwycie
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Guma termoplastyczna |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140254046 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | PH1 |
Seria | Tri-Line™ |
Typ końcówki | Phillips |
Typ śrubokręta | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111701 |