noscriptKennedy WKRETAK WARSZTATOWY SUPADRIV No.2x250mm | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK WARSZTATOWY SUPADRIV No.2x250mm

SKU:

KEN5722520K

zł22.51

Bez podatku VAT

zł27.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Tradycyjnie zaprojektowany uchwyt. Wysokiej jakości stalowe ostrza są utwardzone i kute z satynowym wykończeniem. Zakres ten oferuje szeroki wybór typów i długości ostrzy. Silne uchwyty z plastiku odporne są na uderzenia, kwasy i oleje.


    Pozidriv/Supadriv
    Ten typ ma więcej wcięć aby pomóc w operacji wkręcania. Ulubiony typ w budownictwie i montażu konstrukcji drewnianych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    250mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    345mm

    EAN

    5036140120372

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH2

    Standardy spełnione

    DIN ISO 8764

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna