zł569.40
Bez podatku VAT
zł700.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
This flexible handle ensures greater freedom of movement. Whatever the
angle, the extra-long construction (600 mm) enables
easier force transmission.
1 Robust and durable thanks to larger head diameter.
1 Extra-long version 24" / 600 mm provides easy
force transmission.
1 Good handling due to ergonomic 2-component handle.
1 DIN 3122/ISO 3315.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stahlwille |
Całkowita długość | 600mm |
EAN | 4018754238545 |
ECLASS Code | 21040211 |
Nr części MFR | 13061024 |
Rodzaj produktu | Uchwyt obrotowy |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
UNSPSC Code | 27111700 |