Kennedy-Pro

UCHWYT SPREZYSTY DO NASADEK 1/2" 15 KLIPSOW

SKU:

KEN5829980K

zł41.21

Bez podatku VAT

zł50.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Listwy profilowe - Wykonane ze stali, jasne chromowe pokrycie i może być umieszczony w pudełku narzędziowym lub zawieszony na warsztacie lub ścianie. Może być użyty ze wszystkimi wielkościami kwadratowych gniazd. Klipsy opisane poniżej.


    Uchwyty sprężyste
    Wykonane ze sprężynującej stali, jasne chromowe pokrycie i użyte na łaczniku z listwami profilowymi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    420mm

    EAN

    5036140138155

    ECLASS Code

    21040211

    Liczba rusztów

    16

    Rodzaj produktu

    Stojak na gniazda

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    UNSPSC Code

    27111700