noscriptKennedy PLASTIC WORKTOP TO SUIT STANDARD ROLLER CABINETS . | Cromwell Tools

Kennedy

PLASTIC WORKTOP TO SUIT STANDARD ROLLER CABINETS

SKU:

SPR5676840K

MPN:

.

zł167.86

Bez podatku VAT

zł206.47

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Formowany wtryskowo blat do pełnowymiarowych wózków warsztatowych na kółkach. Umożliwia zamianę istniejącego wózka w przewoźne stanowisko robocze. W razie potrzeby można zamontować górną nakładkę. Przeznaczony do montażu na większości standardowych 3-, 5- i 7- szufladowych wózków warsztatowych z kółkami, jak np. Kennedy, Yamoto, Senator, Britool, Proto itd. Dzięki temu uzyskuje się antypoślizgową przestrzeń roboczą do przechowywania narzędzi i elementów złącznych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu powłoki lakierniczej samego wózka. Wyprodukowana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS.


    Dostosowany do wózków o następujących wymiarach: 655-690 mm (szer.) x 425-460 mm (gł.)


    Rozmiar całkowity: 695 mm (szer.) x 464 mm (gł.)


    Rozmiary wkładu: 1 duża sekcja, 545 x 350 mm; 3 sekcje, 172 x 47 mm; 3 sekcje, 130 x 63 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Blat roboczy

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140298095

    ECLASS Code

    23200208

    Nadaje się do stosowania z

    Kennedy, Senator i szafki na kółkach Yamoto

    UNSPSC Code

    24112401