zł23.30
Bez podatku VAT
zł28.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Manufactured from hardened and tempered steel with a knurled grip. Suitable for use in the machine shop or the automotive industry to drive tight fitting pins out of mechanical assemblies or to realign holes to fit dowel pins.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Dziurkacz szpilkowy |
Brand | Starrett |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 0049659525786 |
ECLASS Code | 21040706 |
Funkcje specjalne | Uchwyt radełkowany. |
Kształt nasady | gładzik |
Materiał końcówki | Stal |
Nr części MFR | 565A |
Średnica punktu | 1.6mm |
UNSPSC Code | 27111505 |