noscriptKennedy ZESTAW WYBIJAKOW 2-8mm(6 SZT) 20420 BP CVN | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW WYBIJAKOW 2-8mm(6 SZT)

SKU:

KEN5182331K

MPN:

20420 BP CVN

zł205.47

Bez podatku VAT

zł252.73

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Zestaw idealny do wyjęcia mocno osadzonych kołków montażowych z zespołów mechanicznych lub do ujednolicenia, dopasowania otworów do osadzenia kołków. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z wysokÄ... wytrzymałościÄ... ośmiokÄ...tnych chwytów i wyposażone w amortyzujÄ...cy uchwyt zawierajÄ...cy pęcherzyki powietrza dla dobrej absorbcji wstrzÄ...sów.
    Długość całkowita: 150mm (6").


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Zestaw do dziurkacza

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    5036140244900

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal

    Kształt nasady

    Ośmiokątny

    Materiał końcówki

    Stal

    Średnica punktu

    2 3 4 5 6 8mm

    UNSPSC Code

    27111505