zł129.26
Bez podatku VAT
zł158.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wykonanie ze stali nierdzewnej, ze stalowym trzonkiem zapewnia wysoką wytrzymałość
Uchwyt PCV umożliwia wygodny chwyt i precyzyjne użycie
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Draw Hoe |
Brand | Rutland |
Całkowita długość | 1550mm |
Długość rękojeści | 1550mm |
Długość zębatki | 100mm |
EAN | 5036140468320 |
ECLASS Code | 21041004 |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Gleba |
Liczba zębów | 1 |
Materiał Tine | Stal nierdzewna |
Materiał wału | Steel |
Szerokość nasady | 140mm |
UNSPSC Code | 27112003 |
Waga | 1.26kg |
Warranty | No |
Wykończenie/powłoka ostrza | No Coating |