zł163.10
Bez podatku VAT
zł200.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Portable vice with built-in clamp allowing it to be easily and quickly attached to a bench, table or work surface up to 8 inches deep. Pipe grips are incorporated below the parallel jaws. A useful anvil is included on the rear of the body.
Jaw Width: 75mm (3").
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Irwin |
EAN | 0734442001690 |
ECLASS Code | 21020601 |
Materiał całkowity | Żeliwo |
Nr części MFR | TV75B |
Otwarcie szczęki | 50mm |
Sposób mocowania | Śruba/zacisk |
Szerokość szczęki | 75mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Wicadło ławkowe |
UNSPSC Code | 27112102 |