zł115.52
Bez podatku VAT
zł142.09
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szerokie zastosowanie. Może być używany do testowania kątów prostych, miary kwadratu, pomiaru głębokości, miary kątów, wykonywania oznaczeń, pomiaru wysokości i jako miarka. Zawiera narzędzie do znakowania. Głowica z odlewu aluminiowego z listwą 150mm oraz głowica z cynkowego odlewu z listwą 300mm. Listwy pomiarowe precyzyjnie wykończone.
Spare Lock Nut and Mandrel = Zapasowa śruba zamka & trzpien
Spare Scriber = Zapasowy rysik
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Typ: | Kombinacja kwadrat/reguła |
Brand | Kennedy |
Cechy charaktyrystyczne | Głębokościomierz, poziomica |
EAN | 5036140009943 |
ECLASS Code | 21170303 |
Kolor | Srebrny |
Kolory znakowania skali | Czarny |
Materiał | aluminium |
Szerokość ostrza: | 25mm |
Typ kąta | N/ A° |
Typ skali | 12in. |
UNSPSC Code | 27111800 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Wymiary ostrza | 12x1 300mmx25mm |