zł74.91
Bez podatku VAT
zł92.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Może być używany jako normalny ścisk typu C lub przeistaczać klucze francuskie 10”/12” w uniwersalne, przenośne imadło. Stalowa rama ze śrubą motylkową i obrotnicą zaciskową. Zakres: 0 - 63mm. Długość całkowita: 110mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk blokujący |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 110mm |
EAN | 5036140118706 |
ECLASS Code | 21020501 |
Głębokość szczęki | 16mm |
Materiał szczęki | Stal |
Pojemność otwarcia | 63mm |
Typ rękojeści | Ergonomiczne |
UNSPSC Code | 27112100 |