zł137.97
Bez podatku VAT
zł169.70
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Profesjonalne ściski stolarskie Kennedy o podwójnym działaniu zaprojektowane są tak, aby je obsługiwać jedną ręką, co zapewnia szybkość i komfort pracy. W pistoletowy uchwyt wbudowany jest mechanizm zapadkowy, który podczas naciskania na spust zaciska szczęki ścisku. Aby poluzować lub przesunąć szczęki, nacisnąć przycisk szybkiego zwalniania i przesuwać szczęki wzdłuż płaskownika. Narzędzie to można używać jako ścisk lub jako rozpieracz po przełożeniu szczęk w drugą stronę.
Cechy charakterystyczne:
Głębokość szczęk 90 mm.
Siła ścisku do 180 kg.
Przycisk szybkiego zwalniania na obu szczękach umożliwia szybkie przesuwanie ich na płaskowniku i przekładanie w drugą stronę, aby działały jako rozpieracz.
Wytrzymały, stalowy płaskownik.
Przeciwpoślizgowe wykładziny szczęk.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Żywica |
• Typ: | Szybki zacisk |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 405mm |
EAN | 5036140234284 |
ECLASS Code | 21020501 |
Funkcje zacisku | Antypoślizgowe powierzchnie zacisku |
Głębokość szczęki | 90mm |
Materiał podkładki szczękowej | Tworzywo sztuczne |
Materiał pręta | Stal |
Materiał szczęki | Nylon |
Pojemność otwarcia | 175mm |
Ruch podkładki szczękowej | Zmienny kierunek |
Siła zacisku | 180kg |
Typ rękojeści | Uchwyt do pistoletu |
UNSPSC Code | 27112100 |
Zasięg rozprzestrzeniania | 190 do 425mm |