Kennedy-Pro

KLIN NIEISKRZACY 150x25x13mm

SKU:

KEN5750520K

zł95.82

Bez podatku VAT

zł117.86

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Długość klina

    150mm

    EAN

    5036140124752

    Funkcje specjalne

    Bez iskrzenia

    Grubość klina

    25mm

    Kształt klina

    płaski

    Materiał klinowy

    Brąz aluminiowy

    Szerokość klina

    13mm

    UNSPSC Code

    27111610