zł142.50
Bez podatku VAT
zł175.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Manufactured from forged cast iron the high strength “I” beam handle provides a comfortable grip without excess weight, helping to reduce user fatigue. The replaceable jaws are manufactured from hardened and ground high alloy steel, with a high grip serrated contact surface. Fully floating hook jaw with spring suspension for rapid grip and release. Knurled adjustment nut.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Żeliwo |
• Typ: | Klucz do rur |
Brand | Ridgid |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 0095691310002 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 19mm |
Materiał szczęki | Stal |
Nr części MFR | 31000 |
Pojemność | 20mm |
Standardy spełnione | Typ II, klasa A |
Typ rękojeści | Prosto |
Typ szczęki | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111708 |