Bondhus

BL10 10.0mm BALL END L/SL-WRENCH

SKU:

BON6026100J

zł29.80

Bez podatku VAT

zł36.65

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Heat treated alloy steel blades. Ball end allows work up to 25° off screw axis.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bondhus

    EAN

    0372311577602

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Protan

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Nr części MFR

    BL10

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    10mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710