noscriptKennedy KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KATNYKULISTY 10.0mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KATNYKULISTY 10.0mm

SKU:

KEN6021200K

zł32.78

Bez podatku VAT

zł40.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Mogą być używane pod kątem 30° do części czołowej śruby, dzięki czemu mogą być użyte w miejscach o utrudnionym dostępie. Wykonane z utwardzonej stali węglowej, dostępne ze żłobionym uchwytem, typy L oraz T.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140145696

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    10mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710