zł1122.25
Bez podatku VAT
zł1380.37
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Grzechotka
Posiada mechanizm chwytu osadzony na łożysku kulkowym sprężynowym z radełkowaną uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 320mm |
EAN | 5036140126008 |
Materiał | Brąz aluminiowy |
System rozmiarów | imperialne |
Typ klucza | Nieiskrzący klucz nasadowy |
UNSPSC Code | 27111725 |
Wymiary | 3/4 cala |