noscriptNTN SNR HS120-180 HOOK SPANNER 120-180mm HS120-180 | Cromwell Tools

NTN SNR

HS120-180 HOOK SPANNER 120-180mm

SKU:

SNR6694512N

MPN:

HS120-180

zł320.00

Bez podatku VAT

zł393.60

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Hook spanners enable the safe and effortless tightening and loosening of all KM, KML and KMK type locknuts and avoid damage to the nuts or shaft. Manufactured from tempered steel, these spanners are extremely strong and robust.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz hakowy

    Brand

    NTN SNR

    Całkowita długość

    470mm

    EAN

    3413520984120

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Nr części MFR

    HS120-180

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    180mm

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    chromowy