zł122.40
Bez podatku VAT
zł150.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hook spanners enable the safe and effortless tightening and loosening of all KM, KML and KMK type locknuts and avoid damage to the nuts or shaft. Manufactured from tempered steel, these spanners are extremely strong and robust.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz hakowy |
Brand | NTN SNR |
Całkowita długość | 210mm |
EAN | 3413520984144 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Nr części MFR | HS35-50 |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 50mm |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |