Kennedy

KLUCZ CZERNIONY PLASKI DWUSTRONNY 14mmx15mm

SKU:

KEN5803420K

zł11.45

Bez podatku VAT

zł14.08

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z czarnym pokryciem.
    Wykonano zgodnie z: DIN 895.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płaski

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    160mm

    EAN

    5036140126732

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    14 x 15mm

    Standardy spełnione

    DIN 895

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana