noscriptBahco 9073P 12" PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCH | Cromwell Tools

Bahco

9073P 12" PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCH

SKU:

BAH5016014E

zł422.20

Bez podatku VAT

zł519.31

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Phosphated hardened and anti-corrosion treated. Comfortable handle. Pipe grip facility one serrated jaw side may be used as a pipe wrench. Graduated jaw. As per DIN 3117, BS 6333, ISO 6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 and ASME B107, 8M-1991.


    *Combination of pipe grip facility, one side serrated, may be used as a pipe wrench.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Termoplastycznych

    • Typ:

    Regulowany klucz nastawny

    Brand

    Bahco

    Całkowita długość

    308mm

    EAN

    7314150101726

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    35mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    9073 P

    Seria

    ERGO™

    Standardy spełnione

    DIN 3117

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana