zł327.29
Bez podatku VAT
zł402.57
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Rączka gumowa. Idealne do prac hydraulicznych, instalacyjnych i zastosowań motoryzacyjnych. Zaprojektowana super cienka główka umożliwia dostęp do trudno-dostępnych miejsc. Podziałka milimetrowa. Ponad 50% szersze szczęki w porównaniu do zwykłych kluczy nastawnych.
Wykonane zgodnie z: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | guma |
• Typ: | Zestaw szerokich kluczy płasko-øubowych |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 300mm |
EAN | 5036140239760 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 60mm |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | ASME B.107 DIN 3117-1988 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976. |
UNSPSC Code | 27111700 |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |