Kennedy

KLUCZ NASTAWNY ZPODZIALKA 100mm/4"

SKU:

KEN5010040K

MPN:

501-004

zł78.86

Bez podatku VAT

zł97.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej (wykończenie fosforanowe lub chromowane) dla zwiększenia siły i sztywności, szczęki poddane zostały działaniu wysokich temperatur dla zwiększenia żywotności produktu. Wysokiej jakości wykończenie narzędzia zapewnia dużą odporność na korozję. 22.5 stopniowy uskok części czołowej w celu uzyskania większej kontroli momentu obrotowego. Zwężający się zacisk dla poprawy dostępu do miejsc o ograniczonym dostępie. Równoległe zaciski z możliwością płynnego nastawiania i automatyczne blokowanie zapewniają ochronę przed przypadkowym otwarciem szczęki nawet w momencie przeładowania. Użyteczne dla przemysłu inżynieryjnego, samochodowego, lotniczego, rolnictwa, konserwacji i montażu.
    Dostosowane do: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996,
    BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Regulowany klucz nastawny

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    5036140012936

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    17mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Standardy spełnione

    DIN3117-1988

    UNSPSC Code

    27111700

    Wykończenie/Powłoka

    Fosforan