Kennedy

BIT 6-KATNY TORX TX30 5/16"

SKU:

KEN5734300K

zł3.55

Bez podatku VAT

zł4.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wszystkie końcówki wkrętaków Kennedy mają twardość 58 - 62HRC. Wysokostopowa stal chromowo-molibdenowa do użytku z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    35mm

    Do użytku z

    Narzędzia ręczne i elektryczne

    EAN

    5036140123410

    ECLASS Code

    21040404

    Materiał bitowy

    Stal chromowo-molibdenowa

    Rozmiar końcówki

    TX30

    Rozmiar trzpienia

    5/16-calowy klucz sześciokątny

    Typ bitów

    Klucz Torx

    UNSPSC Code

    27112814

    Zastosowanie

    Mechanik Przemysłowe