noscriptStanley 1-43-525 FAT MAX 600mm/24" LEVEL 1-43-525 | Cromwell Tools

Stanley

1-43-525 FAT MAX 600mm/24" LEVEL

SKU:

STN5855193F

MPN:

1-43-525

zł183.00

Bez podatku VAT

zł225.09

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    FatMax® spirit levels have three vials for ease of use, they are the heaviest in their class giving ultimate strength and machine milled on two sides for accurate reading. Shock absorbing end caps help to prevent damage when dropped.
    Other features include: 6mm taller than most competitors.
    6 - 9mm wider than other levels in its class. Dual bi-material hand grips, ideal for carrying and vertical levelling. Large vial with bridged dual view centre vial. Lifetime guarantee for accuracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    600mm

    Dokładność

    0.5mm/m

    EAN

    3253561435256

    ECLASS Code

    21160108

    Funkcje poziomu

    Końcówki amortyzatorów

    Kolor nadwozia

    Srebrny

    Liczba fiolek

    3

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał fiolki

    Akryl

    Materiał zewnętrzny

    aluminium

    Nr części MFR

    1-43-525

    Rodzaj opakowania

    Single

    Seria

    Fatmax®

    Typ fiolki

    Poziomy

    Typ podstawy

    Magnetyczny

    Typ poziomu

    Poziomica belkowa

    UNSPSC Code

    27111802

    W zestawie:

    Dożywotnia gwarancja dokładności.

    Widoczność fiolki

    Podgląd czcionki

    Wykończenie/Powłoka

    Niklowany