zł172.10
Bez podatku VAT
zł211.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Length 1200mm (48 in)
Weight: 1.042kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 1200mm |
Dokładność | 1.0mm/m |
EAN | 3253561435560 |
ECLASS Code | 21160108 |
Funkcje poziomu | Odporny na wstrząsy |
Kolor nadwozia | Srebrny |
Liczba fiolek | 3 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał fiolki | Akryl |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Nr części MFR | 1-43-556 |
Rodzaj opakowania | Single |
Seria | Fatmax® |
Typ fiolki | Pionowy |
Typ podstawy | Magnetyczny |
Typ poziomu | Poziom belkowy |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | Ołówek |
Widoczność fiolki | Górny widok/odwrócony widok |