Kennedy

1.5m/60" Box Beam Spirit Level, 3 Vials

SKU:

KEN5104600K

MPN:

.

zł116.12

Bez podatku VAT

zł142.83

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Lekki aluminiowy korpus z powłoką proszkową. 1 pozioma, 2 pionowe fiolki. Końcówki amortyzujące. Frezowane powierzchnie robocze do precyzyjnego pomiaru.
    Dokładność: 0.75mm/m


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    1500mm

    Dokładność

    0.75mm/m

    EAN

    5036140258976

    ECLASS Code

    21160108

    Kolor nadwozia

    Czerwony

    Liczba fiolek

    3

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał fiolki

    Akryl

    Materiał zewnętrzny

    aluminium

    Rodzaj opakowania

    Single

    Typ fiolki

    Pionowy Poziomy

    Typ podstawy

    Niemagnetyczny

    Typ poziomu

    Poziomica belkowa

    UNSPSC Code

    27111802

    Widoczność fiolki

    Podgląd czcionki

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie powłoki proszkowej