zł159.69
Bez podatku VAT
zł196.42
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Konstrukcja z wytłaczanego aluminium z wykończeniem proszkowym. Trzy libelki zapewniające dużą widoczność: 1 pozioma, 2 pionowe.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 1200mm |
Całkowita szerokość | 25mm |
Dokładność | 0,5 mm/m |
EAN | 5036140243613 |
ECLASS Code | 21160108 |
Funkcje poziomu | Uchwyty ręczne |
Kolor nadwozia | Czerwony |
Liczba fiolek | 3 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał fiolki | Akryl |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Rodzaj opakowania | Single |
Seria | Do użytku profesjonalnego |
Typ fiolki | 45° Pionowy Poziomy |
Typ podstawy | Niemagnetyczny |
Typ poziomu | Poziomica belkowa |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | N/ A |
Widoczność fiolki | Podgląd czcionki |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie powłoki proszkowej |