zł68.99
Bez podatku VAT
zł84.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Magnetyczna podstawa. Wykonanie z odpornego na uderzenia plastiku ABS. Trzy fiolki: pozioma, pionowa i 45°. Skala metryczna i calowa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Całkowita długość | 610mm |
Całkowita szerokość | 25mm |
Dokładność | 1.0mm/m |
EAN | 5036140004290 |
ECLASS Code | 21160108 |
Funkcje poziomu | Metryczna/calowa powierzchnia stopniowana Uchwyty ręczne |
Kolor nadwozia | Żółty |
Liczba fiolek | 3 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał fiolki | Akryl |
Materiał zewnętrzny | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj opakowania | Single |
Typ fiolki | 45° Pionowy Poziomy |
Typ podstawy | Niemagnetyczny |
Typ poziomu | Poziom belkowy |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | N/ A |
Widoczność fiolki | Podgląd czcionki |