Senator

POZIOMICA CZOLENKOWA 9"/225mm

SKU:

SEN5102090K

zł13.82

Bez podatku VAT

zł17.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Magnetyczna podstawa. Wykonanie z odpornego na uderzenia plastiku ABS. Trzy fiolki: pozioma, pionowa i 45°.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    230mm

    Całkowita szerokość

    16mm

    Dokładność

    1.0mm/m

    EAN

    5036140004283

    ECLASS Code

    21160108

    Funkcje poziomu

    • Odporność na uderzenia

    Kolor nadwozia

    Żółty

    Liczba fiolek

    3

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał fiolki

    Akryl

    Materiał zewnętrzny

    Tworzywo sztuczne

    Rodzaj opakowania

    Single

    Typ fiolki

    45° Pionowy Poziomy

    Typ podstawy

    Magnetyczny

    Typ poziomu

    Poziom łodzi

    UNSPSC Code

    27111802

    Widoczność fiolki

    Podgląd czcionki