noscriptKennedy POZIOMICA PROFILOWA 900mm/36" . | Cromwell Tools

Kennedy

POZIOMICA PROFILOWA 900mm/36"

SKU:

KEN5103860K

MPN:

.

zł94.39

Bez podatku VAT

zł116.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Lekka konstrukcja z aluminium z wykończeniem proszkowym. 1 fiolka pozioma, 2 fiolki pionowe. Amortyzujące okucia. Frezowanie dla precyzyjnego pomiaru. Dokładność: 1.0mm/m.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    900mm

    Dokładność

    1.0mm/m

    EAN

    5036140258907

    ECLASS Code

    21160108

    Kolor nadwozia

    Czerwony

    Liczba fiolek

    3

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał fiolki

    Akryl

    Materiał zewnętrzny

    aluminium

    Rodzaj opakowania

    Single

    Typ fiolki

    Poziomy

    Typ podstawy

    Niemagnetyczny

    Typ poziomu

    Poziom belkowy

    UNSPSC Code

    27111802

    Widoczność fiolki

    Podgląd czcionki

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie powłoki proszkowej