zł152.06
Bez podatku VAT
zł187.03
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Trzonek z Tworzywa
Chromowany obuch z dwiema nakręcanymi nakładkami ze średnio twardego tworzywa. Trzonek poliuretanowy z przeciwpoślizgowymi wykładzinami z PCV. Dostępny z trzonkiem poliuretanowym z przeciwpoślizgowymi wykładzinami z PCV lub z trzonkiem drewnianym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotek Faced Hammer |
Brand | Thor |
Całkowita długość | 305mm |
EAN | 5012936141608 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Wymienna głowica |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Chromowane |
Materiał twarzy | Tworzywo sztuczne |
Materiał wału | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 07-416 |
Średnica nasady | 50mm |
Twardość twarzy | Średnio twarde |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 1250g |