zł147.20
Bez podatku VAT
zł181.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High strength graphite core surrounded by impact resistant polycarbonate jacket for protection against accidental overstrikes. Ribbed handle for improved user comfort and control helps reduce fatigue. Flared at the end.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Młotki z noskiem kulistym |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 327mm |
EAN | 3253561547164 |
ECLASS Code | 21040901 |
Funkcje specjalne | Odporność na wibracje |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał nasady | Stal wysokowęglowa |
Materiał twarzy | Stal |
Materiał wału | Grafit z kurtką z poliwęglanu |
Nr części MFR | 1-54-716 |
UNSPSC Code | 27111602 |
Waga nasady | 450g |