Kennedy

MLOTEK BEZODBICIOWY 14oz

SKU:

KEN5259420K

zł97.95

Bez podatku VAT

zł120.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z solidnym stalowym trzonkiem i pustą częścią czołową. Wewnątrz poliuretanowej części czołowej urządzenia znajdują sie setki stalowych kulek, które redukują odbicie po uderzeniu, jak również zwiększają siłę uderzenia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młot Dead Blow

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    280mm

    EAN

    5036140007307

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Odporność na uderzenia

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Poliuretan ze stalowymi granulkami

    Materiał twarzy

    Poliuretan

    Materiał wału

    Stal

    Średnica nasady

    33mm

    Twardość twarzy

    Twarde

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    390g