noscriptKennedy-Pro MLOTEK Z NYLONOWYMI KONCOWKAMI TWARDYMI 44mm DIA | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

MLOTEK Z NYLONOWYMI KONCOWKAMI TWARDYMI 44mm DIA

SKU:

KEN5273080K

zł149.29

Bez podatku VAT

zł183.63

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dwie wkręcane końcówki uderzające ogólnego zastosowania. Chromowana głowica oraz całkowicie kształtowany w formie, polipropylenowy trzonek z miękkim w dotyku uchwytem wykonanym z dwóch materiałów. Zużyte końcówki mogą być łatwo ręcznie wymienione, bez używania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi co zmniejsza do minimum czas przygotowania do pracy. Długość całkowita: 305mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek Faced Hammer

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    305mm

    EAN

    5036140035348

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    Wymienna głowica

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Chromowane

    Materiał twarzy

    Nylon

    Materiał wału

    Polipropylen

    Średnica nasady

    44mm

    Twardość twarzy

    Twarde

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    800g