Kennedy-Pro

NASADKA 2.3/8" A/F 1"

SKU:

KEN5829430K

zł365.60

Bez podatku VAT

zł449.69

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe. 12-kątne. Zakres 1" (25mm) nakrętki jest największy dla uzyskania wysokiego momentu obrotowego. Specjalnie zaprojektowana nasadka daje siłę i solidność w momencie dużego obciążenia. Szerokiego użytku w zakładach przemysłowych, kolei,stoczniach i platformach wiertniczych. 12 kątne gniazdo jest w stanie uzyskać większy moment obrotowy niż standardowe gniazdo. Wykonanie ze stali chromwo-wanadowej w pełni chromowane, lustrzane wyszlifowanie i nie zawiera aluminium co zapobiega powstawaniu iskier, ścięte ostrza zapewniają łatwe pochwycenie pożądanego obiektu. Używane do dociągania i luzowania unieruchomionych nakrętek, gdzie gwint jest zapieczony.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140137646

    ECLASS Code

    21040218

    Rozmiar trzpienia

    1in.

    System rozmiarów

    imperialne

    Typ gniazda

    Gniazdo dwusześciokątne

    UNSPSC Code

    27111704