Kennedy-Pro

NASADKA 5.5mm 1/4"

SKU:

KEN5824330K

zł9.54

Bez podatku VAT

zł11.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idealne do montażu i serwisu małych precyzyjnych mechanizmów powiązanych z elektryką, elektroniką, zapłonem itp. Wszystkie dwunastokątne, chyba że napisano inaczej. Podwójne radełkowana powierzchnia zapewnia dobry chwyt, który jest istotny dla szybkiej wymiany urządzenia, kiedy dłonie są tłuste. 12-kątna konstrukcja nasadki pozwala uzyskać większy moment obrotowy niż zwykłe gniazda. Wykonanie chromowo-wanadowe, w pełni pokryte chromem z lustrzanym wykończeniem i bez aluminium, by zapobiec powstawaniu iskier, ścięte ostrza zapewniają łatwe uchwycenie nakrętki.


    Typ:
    Metric (Single Hex) = Metryczne (6-kątne)
    Metric (Single Hex Deep) = Metryczne (6-kątne głębokie)
    Metric (Deep) = Metryczne (Głębokie)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140132085

    ECLASS Code

    21040218

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ gniazda

    Gniazdo dwusześciokątne

    UNSPSC Code

    27111704