Kennedy-Pro

NASADKA 70mm 1"

SKU:

KEN5829270K

zł476.98

Bez podatku VAT

zł586.69

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe. 12-kątne. Zakres 1” (25mm) nakrętki jest największy dla uzyskania wysokiego momentu obrotowego. Specjalnie zaprojektowana nasadka daje siłę i solidność w momencie dużego obciążenia. Szerokiego użytku w zakładach przemysłowych, kolei, stoczniach i platformach wiertniczych. 12-kątne gniazdo
    jest w stanie uzyskać większy moment obrotowy niż standardowe gnizdo. Wykonanie ze stali chromwo-wanadowej w pełni chromowane, lustrzane wyszlifowanie i nie zawiera aluminium co zapobiega powstawaniu iskier, ścięte ostrza zapewniają łatwe pochwycenie pożądanego obiektu. Używane do dociągania i luzowania unieruchomionych nakrętek, gdzie gwint jest zapieczony.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140137585

    ECLASS Code

    21040218

    Rozmiar trzpienia

    1in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ gniazda

    Gniazdo dwusześciokątne

    UNSPSC Code

    27111704