zł123.60
Bez podatku VAT
zł152.03
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
No.116001
High-quality aluminium handle. Fully automatic blade retraction. 20mm cutting depth (cuts up to 3-ply cartons). Very easy blade change. TUV-certified. Installed deep double edged trapezoid blade No.99. GS certificate NO. S 60040423.
Knife size: (L)153 x (W)26 x (H)38mm.
Weight: 140g.
Cutting depth 17mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Nóż bezpieczny |
Brand | Martor |
Całkowita długość | 153mm |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Automatyczna blokada |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | Czarny |
Kompatybilne materiały | Materiał do kładzenia płyt Paski Taśma Termokurczliwa folia |
Kształt ostrza | Prosto |
Nr części MFR | 116001.02 |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
UNSPSC Code | 27111503 |